1rcg6 | Mắt cố định Pully Chrome | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 1RCG6 Mắt cố định Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 cố định xung mắt Chrome

Trong kho
Khoản mục: AB3BCD phần: 1RCG6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€3.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái ròng rọc
Móc mắt Bên trong Dia.3 / 16 "
Chiều rộng mắt3 / 16 "
Kết thúcNickel
Chiều cao1.125 "
Vật chấtNickle
Tối đa Tải15 lb
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Sheave Ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "
KiểuMắt cố định
Đường kính bánh xe1 / 2 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8483509040
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều caoTối đa TảiKích thước máyĐường kính bánh xeChiều rộngGiá cả
DUYỆT NHÀ BÁN 1RCG9 Mắt cố định Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nickel1 9 / 16 "25 lb3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
DUYỆT NHÀ BÁN 1RCH4 Mắt cố định Pully Kẽm | AB3BCJ 1RCH4Zinc -480 lb2"--€13.83
DUYỆT NHÀ BÁN 1RCH8 Mắt cố định Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8Zinc -550 Lb.2.5 "--€14.37
DUYỆT NHÀ BÁN 1RCJ3 Mắt cố định Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3Zinc -650 Lb.3"--€25.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 cố định xung mắt Chrome
€3.29 /đơn vị