1rcf9 | Ròng rọc mắt xoay kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCF9 Ròng rọc mắt xoay Kẽm | AB3BBY

APPROVED VENDOR Kẽm ròng rọc mắt xoay 1RCF9

Trong kho
Khoản mục: AB3BBY phần: 1RCF9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€18.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái ròng rọc
Móc mắt Bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều rộng mắt3 / 8 "
Kết thúcZinc
Chiều cao4.437 "
Vật chấtNickle
Tối đa Tải550 Lb.
Dây thừng Dia.3 / 8 "
Sheave Ngoài Dia.2-1 / 2 "
Kích thước máy2.5 "
KiểuMắt xoay
Đường kính bánh xe2.5 "
Chiều rộng2.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8483509040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKết thúcChiều caoMụcTối đa TảiDây thừng Dia.Kích thước máyĐường kính bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCE6 Ròng rọc mắt xoay Chrome | AB3BBN 1RCE6-Nickel-cái ròng rọc9 lb-1 / 2 "-€4.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCE9 Ròng rọc mắt xoay Chrome | AB3BBQ 1RCE9-Nickel-cái ròng rọc25 lb-3 / 4 "-€5.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCF3 Ròng rọc mắt xoay Kẽm | AB3BBT 1RCF31.62 "Zinc 3.437 "cái ròng rọc420 lb3 / 8 "1.5 "1.5 "€12.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ròng rọc mắt xoay 1RCF6 Kẽm | AB3BBV 1RCF62.12 "Zinc 3 15 / 16 "cái ròng rọc480 lb3 / 8 "2"2"€13.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ròng rọc mắt xoay 1RCG3 Kẽm | AB3BCA 1RCG33.12 "Zinc 5.187 "cái ròng rọc650 Lb.1 / 2 "3"3"€34.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB89 Ròng rọc Mắt xoay 1 Trong | AD9BRZ 4PB89-Nickel-Ròng rọc mắt xoay40 lb5 / 16 "1"1"€5.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẽm ròng rọc mắt xoay 1RCF9
€18.44 /đơn vị