1rcf2 | Móc Áo Và Quần Áo Qua Cửa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCF2 Áo khoác và Móc treo quần áo treo cửa | AB3BBR

APPROVED VENDOR Áo khoác 1RCF2 và móc may mặc trên cửa

Trong kho
Khoản mục: AB3BBR phần: 1RCF2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€11.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc tủ quần áo
Độ sâu2.25 "
Độ dày cửaCửa dày 1-3 / 8 "
Mắt trong Dia.1.5 "
Kết thúcSatin niken
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H1-19 / 64 "
Móc mắt bên trong W2"
Chiều cao móc6"
Loại mócQuần áo
Vật chấtKẽm Diecast
Gắn kếtCửa trên
Kích thước mở2"
Chiều dài tổng thể6"
KiểuQua cửa
Chiều rộng1 / 2 "
Giới hạn tải làm việc5 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8302500000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtMàuĐộ sâuChiều dài tổng thểChiếuKiểuChiều rộngGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HFL1 Áo khoác và móc áo 12 đầu màu đen | AA9XGE 1HFL1Cửa trêntrắng2.25 "20 "-12 kết thúc móc, qua cửa20 "12 lb€17.72
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1HFL7 Móc Treo Áo 2 Đầu Nhôm | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 đầu móc3"-€4.42
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HSL1 Áo Và Móc Treo 2 Đầu Bằng Đồng | AA9XGN 1HGL1-Gói Vàng1.25 "---1 5 / 16 "-€5.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HGL4 Áo Và Móc May Nhôm | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HGL7 Áo khoác và móc áo bằng đồng thau | AA9XGU 1HGL7-Gói Vàng1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1HHL1 Móc Treo Áo 2 Đầu Nhôm | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 đầu móc1.12 "-€3.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1HHL3 Móc áo và móc áo 2 đầu bằng đồng thau | AA9XHC 1HHL3-Gói Vàng----1.12 "-€4.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Áo khoác 1RCF2 và móc may mặc trên cửa
€11.73 /đơn vị