1rce3 | Thép không gỉ liên kết nhanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCE3 Liên kết nhanh bằng ren Thép không gỉ | AB3BBM

APPROVED VENDOR Thép không gỉ liên kết nhanh 1RCE3

Trong kho
Khoản mục: AB3BBM phần: 1RCE3
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
€12.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết nhanh
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao2 11 / 32 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải1800 lb
Chiều dài tổng thể2 11 / 32 "
Kích thước máy1 / 4 "
Mở Snap9 / 32 "
bề dầy15 / 64 "
KiểuCó ren
Chiều rộng1 5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7315900000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMở SnapMắt trong Dia.Kết thúcbề dầyChiều rộngChiều caoVật chấtTối đa TảiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC8 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Mạ kẽm1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Thép220 Lb.€1.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD1 Liên kết nhanh bằng kẽm | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Mạ kẽm3 / 16 "53 / 64 "2"Thép660 Lb.€1.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD3 Threaded Liên kết nhanh Kẽm | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Mạ kẽm5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Thép1760 lb€2.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD5 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBH 1RCD51 / 2 "13 / 16 "Mạ kẽm25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Thép2640 lb€5.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD8 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Mạ kẽm35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Thép3300 lb€9.17

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thép không gỉ liên kết nhanh 1RCE3
€12.39 /đơn vị