1rcd5 | Liên kết nhanh bằng kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD5 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBH

APPROVED VENDOR Kẽm liên kết nhanh có ren 1RCD5

Trong kho
Khoản mục: AB3BBH phần: 1RCD5
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
€5.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết nhanh
Mắt trong Dia.13 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao3 37 / 64 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải2640 lb
Chiều dài tổng thể3 37 / 64 "
Kích thước máy3 / 8 "
Mở Snap1 / 2 "
bề dầy25 / 64 "
KiểuCó ren
Chiều rộng1 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7315900000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMở SnapMắt trong Dia.Kết thúcbề dầyChiều rộngChiều caoVật chấtTối đa TảiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC8 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Mạ kẽm1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Thép220 Lb.€1.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD1 Liên kết nhanh bằng kẽm | AB3BBF 1RCD117 / 64 "1 / 2 "Mạ kẽm3 / 16 "53 / 64 "2"Thép660 Lb.€1.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD3 Threaded Liên kết nhanh Kẽm | AB3BBG 1RCD313 / 32 "9 / 16 "Mạ kẽm5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Thép1760 lb€2.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCD8 Threaded Quick Link Zinc | AB3BBK 1RCD821 / 32 "15 / 16 "Mạ kẽm35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Thép3300 lb€9.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCE3 Liên kết nhanh bằng ren Thép không gỉ | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Thép không gỉ15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Thép không gỉ1800 lb€12.39

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẽm liên kết nhanh có ren 1RCD5
€5.36 /đơn vị