1rcb9 | Bu lông lò xo lồng vào nhau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu-lông khóa lò xo liên kết 1RCB9 | AB3VỊNH

APPROVED VENDOR Chốt khóa lò xo 1RCB9

Trong kho
Khoản mục: AB3BAY phần: 1RCB9
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
€3.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp bu lông
Mắt trong Dia.15 / 16 "
Chiều dài mắt1 / 2 "
Chiều rộng mắt3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Chiều cao3.25 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải315 lb
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước máy3.125 "
Mở Snap7 / 8 "
bề dầy5 / 16 "
KiểuMùa xuân đan xen
Chiều rộng5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyMắt trong Dia.Chiều dài mắtChiều rộngChiều caoTối đa TảiChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCB7 Bu-lông khóa lò xo liên kết | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb2.375 "2.375 "€1.69
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC2 Bu-lông khóa bằng thép 4 trong | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb4"3-5 / 16 "€4.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt khóa lò xo 1RCB9
€3.31 /đơn vị