1rcb7 | Bu lông lò xo lồng vào nhau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCB7 Bu-lông khóa lò xo liên kết | AB3BAX

APPROVED VENDOR Chốt khóa lò xo 1RCB7

Trong kho
Khoản mục: AB3BAX phần: 1RCB7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€1.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp bu lông
Mắt trong Dia.11 / 16 "
Chiều dài mắt3 / 8 "
Chiều rộng mắt5 / 16 "
Kết thúccơ rôm
Chiều cao2.5 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải165 lb
Chiều dài tổng thể2.375 "
Kích thước máy2.375 "
Mở Snap5 / 8 "
bề dầy1 / 4 "
KiểuMùa xuân đan xen
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyMắt trong Dia.Chiều dài mắtChiều rộngChiều caoTối đa TảiChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bu-lông khóa lò xo liên kết 1RCB9 | AB3VỊNH 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb3.25 "3.125 "€3.31
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCC2 Bu-lông khóa bằng thép 4 trong | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb4"3-5 / 16 "€4.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Chốt khóa lò xo 1RCB7
€1.69 /đơn vị