4pb75 | Giá đỡ và thanh 9 X 11 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB75 Giá đỡ Giá đỡ và Thanh 9 x 11 1/4 In | AD9BRL

APPROVED VENDOR Giá đỡ 4PB75 và thanh 9 x 11 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD9BRL phần: 4PB75

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung giá
Màutrắng
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao9"
Chiều dài12 "
Tải trọng62 Lb.
Tối đa Que Dia.1-3 / 4 Trong.
KiểuHeavy Duty w / Rod Hook

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiTải trọngKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB74 Giá đỡ Kệ 16 x 18 In | AD9BRK 4PB7416 "18 "75 lbHeavy Duty€23.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Giá đỡ 4PB75 và thanh 9 x 11 1/4 In
€6.94 /đơn vị