1pzb8 | Van bi inox Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1PZB8 Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 1PZB8 Fnpt x Mnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB2ZNV phần: 1PZB8

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€94.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýCon bướm
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngGiảm
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1PZB6 Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT 1PZB61 / 4 "Full€90.48
VENDOR ĐƯỢC DUYỆT 1PZB7 Van bi thép không gỉ Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Full€85.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi thép không gỉ 1PZB8 Fnpt x Mnpt 1/2 In
€94.28 /đơn vị