1pnz5 | Mở rộng ống nhựa Dia. 1 1/2 Trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống nhựa mở rộng 1PNZ5 Đường kính 1 1/2 In | AB2XUQ

APPROVED VENDOR 1PNZ5 Đường kính ống nhựa mở rộng 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XUQ phần: 1PNZ5

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcExtension
Màu sắc / Kết thúcTrắng / nhựa
Kết nốiTrượt
Chiều dài8"
Vật chấtpolypropylene
Ống anh.1-1 / 2 "
KiểuNhà bếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3917400090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiỐng anh.KiểuGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PNY6 Đường kính ống nhựa mở rộng 1 1/4 In | AB2XUH 1PNY6Trượt6"1-1 / 4 "Nhà vệ sinh€6.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống nhựa mở rộng 1PNZ2 Đường kính 1 1/4 In | AB2XUN 1PNZ2Trượt12 "1-1 / 4 "Nhà vệ sinh€6.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống nhựa mở rộng 1PNZ3 Đường kính 1 1/2 In | AB2XUP 1PNZ3hòa tan8"1-1 / 2 "Nhà bếp€5.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống nhựa mở rộng 1PNZ6 Đường kính 1 1/2 In | AB2XUR 1PNZ6Trượt12 "1-1 / 2 "Nhà bếp€8.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống nhựa mở rộng 1PNZ8 Đường kính 1 1/2 In | AB2XUU 1PNZ8Ống trơn15 "1-1 / 2 "Nhà bếp-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PPC7 Đường kính ống nhựa mở rộng 1 1/4 In | AB2XVZ 1PPC7Trượt8"1-1 / 4 "Chậu rửa linh hoạt€12.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNZ5 Đường kính ống nhựa mở rộng 1 1/2 In
€6.01 /đơn vị