1ppa9 | Ống nhựa đuôi Dia. 1 1/2 Trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PPA9 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In | AB2XVG

APPROVED VENDOR 1PPA9 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XVG phần: 1PPA9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐuôi
Màu sắc / Kết thúcTrắng / nhựa
Kết nốiNhánh trượt / có gai
Chiều dài8"
Vật chấtpolypropylene
Ống anh.1-1 / 2 "
KiểuMáy rửa chén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3917220000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PNY8 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In | AB2XUK 1PNY8Mặt bích8"Nhà bếp€4.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PNY9 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In | AB2XUL 1PNY9Mặt bích12 "Nhà bếp€5.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PNZ1 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In | AB2XUM 1PNZ1Mặt bích4"Nhà bếp€5.57
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PPC6 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In | AB2XVY 1PPC6trực tiếp12 "Nhà bếp linh hoạt€13.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA9 Đuôi Ống Nhựa Đường Kính 1 1/2 In
€7.14 /đơn vị