APPROVED VENDOR 1PNY5 Ống Tee thải ra Trung tâm 1 1/2 In
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm đầu ra thải Tee |
Màu sắc / Kết thúc | Trắng / nhựa |
Kết nối | Trượt |
Chiều dài | 5.5 " |
Vật chất | polypropylene |
Ống anh. | 1-1 / 2 " |
Kiểu | Nhà bếp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 3917400090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu sắc / Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4FEX3 | Đồng thau thô | 5.75 " | Thau | €31.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.