APPROVED VENDOR 1PNT5 Phần mở rộng 20 Đường kính ống đo 1 1/4 In
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Extension |
Màu sắc / Kết thúc | Chrome / đồng thau |
Kết nối | hàn |
Đánh giá | 22 |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thau |
Ống anh. | 1-1 / 4 " |
Kiểu | Nhà vệ sinh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7412200045 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.