1pcp7 | Ống Ptfe 1/2 Id X 18 L Đồng thau 1500 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCP7 Ống Ptfe 1/2 Id x 18 L Đồng thau 1500 Psi | AB2WJU

APPROVED VENDOR Ống 1PCP7 Ptfe 1/2 Id x 18 L Đồng thau 1500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2WJU phần: 1PCP7

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€97.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống PTFE
Chất liệu ngoàiThép không gỉ
Kích thước dấu gạch ngang10
Kích thước JIC nữ (In.)7 / 8-14
Vật liệu lắpThau
LớpDược phẩm
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài ống18 "
Ống ngoài Dia.0.648 "
Tối đa Vận hành PSI1500
Tối thiểu. Bán kính uốn cong6.5 "
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 450 F
Vật liệu ốngPolytetrafluoroethylen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK7 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 12 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHR 1 CÁIK7Thép không gỉ12 "€234.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK9 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 18 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHT 1 CÁIK9Thép không gỉ18 "€249.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCL2 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHU 1PCL2Thép không gỉ24 "€261.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCL3 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHV 1PCL3Thép không gỉ36 "€168.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCL4 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 48 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHW 1PCL4Thép không gỉ48 "€309.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCL5 Ống Ptfe 1/2 Id x Chiều dài 60 inch Thép không gỉ 1500 Psi | AB2WHX 1PCL5Thép không gỉ60 "€204.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCP6 Ống Ptfe 1/2 Id x 12 L Đồng thau 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Thau12 "€85.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1PCP7 Ptfe 1/2 Id x 18 L Đồng thau 1500 Psi
€97.62 /đơn vị