1pck1 | Ống Ptfe 13/32 Id X Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 2000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK1 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHN

APPROVED VENDOR Ống 1PCK1 Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 2000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2WHN phần: 1PCK1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€175.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống PTFE
Chất liệu ngoàiThép không gỉ
Kích thước dấu gạch ngang8
Kích thước JIC nữ (In.)3 / 4-16
Vật liệu lắpThép không gỉ
LớpDược phẩm
Ống bên trong Dia.13 / 32 "
Chiều dài ống36 "
Ống ngoài Dia.0.549 "
Tối đa Vận hành PSI2000
Tối thiểu. Bán kính uốn cong5.2 "
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 450 F
Vật liệu ốngPolytetrafluoroethylen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS3917390010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCJ4 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 12 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Thép không gỉ12 "€143.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCJ6 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 18 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Thép không gỉ18 "€149.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCJ8 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Thép không gỉ24 "€158.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK3 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 48 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHP 1 CÁIK3Thép không gỉ48 "€188.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCK5 Ống Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 60 inch Thép không gỉ 2000 Psi | AB2WHQ 1 CÁIK5Thép không gỉ60 "€200.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCN9 Ống Ptfe 13/32 Id x 12 L Đồng thau 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Thau12 "€56.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCP1 Ống Ptfe 13/32 Id x 18 L Đồng thau 2000 Psi | AB2WJM 1PCP1Thau18 "€62.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1PCK1 Ptfe 13/32 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 2000 Psi
€175.38 /đơn vị