1nxb9 | Bánh Xe Cao Su Đặc 8 Inch 250 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXB9 Bánh Xe Cao Su Đặc 8 Inch 250 Lb | AB2UUY

APPROVED VENDOR Bánh xe cao su đặc 1NXB9 8 inch 250 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2UUY phần: 1NXB9
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
€26.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cao su đặc
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Sức chứa250 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục3 / 4 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm2-3 / 4 "
Tải Xếp hạng250 lb
Dia Rim lốp.3-7 / 8 "
Số lốp Sidewall8x2.5
Độ dày lốp2-1 / 4 "
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngĐường kính lỗ khoan.Sức chứaVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeDải đánh giá tải trọng CasterKết thúcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY3 Bánh xe cao su đặc 6 inch 200 Lb | AB2UTM 1NWY3200 lb1 / 2 "200 lbBanh6"2"0 đến 299 lb.Sơn tĩnh điện€14.29
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY4 Bánh xe cao su đặc 8 inch 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 lb1 / 2 "350 lbBanh8"2.5 "300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€39.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY5 Bánh xe cao su đặc 10 inch 350 Lb | AB2UTP 1NWY5350 lb1 / 2 "350 lbBanh10 "2.75 "300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€31.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY6 Bánh xe cao su đặc 12 inch 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb1 / 2 "540 lbBanh12 "3"300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€41.53
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY7 Bánh xe cao su đặc 6 inch 300 Lb | AB2UTR 1NWY7300 lb5 / 8 "300 lbTrục lăn6"2"300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€19.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY8 Bánh xe cao su đặc 8 inch 350 Lb | AB2UTT 1NWY8350 lb5 / 8 "350 lbTrục lăn8"2.5 "300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€24.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWY9 Bánh xe cao su đặc 8 inch 350 Lb | AB2UTU 1NWY9350 lb3 / 4 "350 lbTrục lăn8"2.5 "300 đến 999 lb.Sơn tĩnh điện€28.64

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe cao su đặc 1NXB9 8 inch 250 Lb
€26.03 /đơn vị