1nxa9 | Bánh Xe Bán Khí Nén 10 Inch 80 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA9 Bánh xe bán khí nén 10 inch 80 Lb | AB2UUN

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén 1NXA9 10 inch 80 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2UUN phần: 1NXA9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€19.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe bán khí nén
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Sức chứa80 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục1 / 2 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm1-1 / 2 "
Tải Xếp hạng80 lb
Dia Rim lốp.7"
Số lốp Sidewall10x1.75
Độ dày lốp1-13 / 16 "
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bánh xeĐường kính lỗ khoan.Sức chứaDải đánh giá tải trọng CasterPhù hợp với trụcTải Xếp hạngVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWZ1 Bánh xe bán khí nén 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb300 đến 999 lb.5 / 8 "300 lbTrục lăn10 "€38.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA6 Bánh xe bán khí nén 6 inch 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb0 đến 299 lb.1 / 2 "55 lbBanh6"€12.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA7 Bánh xe bán khí nén 8 inch 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb0 đến 299 lb.1 / 2 "60 lbBanh8"€15.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA8 Bánh xe bán khí nén 8 inch 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb0 đến 299 lb.1 / 2 "150 lbBanh8"€16.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXB1 Bánh xe bán khí nén 12 inch 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb0 đến 299 lb.1 / 2 "90 lbBanh12 "€25.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXB2 Bánh xe bán khí nén 14 inch 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb0 đến 299 lb.1 / 2 "100 lbBanh14 "€27.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXB3 Bánh xe bán khí nén 14 inch 175 Lb | AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb0 đến 299 lb.5 / 8 "175 lbBanh14 "€40.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe bán khí nén 1NXA9 10 inch 80 Lb
€19.87 /đơn vị