1nxa3 | Bánh Xe Máy Cắt Cỏ Bán Khí Nén 7 Inch 55 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA3 Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 7 inch 55 Lb | AB2UUG

APPROVED VENDOR Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 1NXA3 7 inch 55 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2UUG phần: 1NXA3
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
€11.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt cỏ bán khí nén
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Sức chứa55 lb
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục1 / 2 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm1-3 / 8 "
Tải Xếp hạng55 lb
Dia Rim lốp.5"
Số lốp Sidewall7x1.75
Độ dày lốp1-7 / 32 "
Đặt chân lênDiamond
Vòng bi bánh xeĐồng bằng đồng lỗ khoan
Đường kính bánh xe7"
Chiều rộng bánh xe1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8433901000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTải Xếp hạngVòng bi bánh xeĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA1 Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 6 inch 55 Lb | AB2UUE 1NXA155 lb55 lbĐồng bằng đồng lỗ khoan6"1.5 "€10.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA2 Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 6 inch 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 lb50 lbBanh6"1.5 "€9.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA4 Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 8 inch 55 Lb | AB2UUH 1NXA455 lb55 lbĐồng bằng đồng lỗ khoan8"1.75 "€14.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NXA5 Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 8 inch 60 Lb | AB2UUJ 1NXA560 lb60 lbBanh8"1.75 "€16.16

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe máy cắt cỏ bán khí nén 1NXA3 7 inch 55 Lb
€11.94 /đơn vị