1nwv4 | Bánh xe khí nén không săm 16 Inch 435 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWV4 Bánh xe khí nén không săm 16 inch 435 Lb | AB2URU

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén không săm 1NWV4 16 inch 435 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2URU phần: 1NWV4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€38.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa435 lb
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm4"
Tải Xếp hạng435 lb
chổ2
Dia Rim lốp.9"
Số lốp Sidewall4.00-8
Độ dày lốp4"
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe16 "
Chiều rộng bánh xe3 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTải Xếp hạngchổĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén không săm 1NWU5 10 inch 230 Lb | AB2URK 1NWU5230 lb230 lb2Sawtooth10 "3 53 / 64 "€33.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWV2 Bánh xe khí nén không săm 13 inch 350 Lb | AB2URR 1NWV2350 lb350 lb2Có gân13 "3.875 "€36.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén không săm 1NWV5 16 inch 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 lb435 lb2Có gân16 "3 29 / 32 "€41.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWV6 Bánh xe khí nén không săm 16 inch 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 lb670 lb4núm vú16 "3 29 / 32 "€54.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén không săm 1NWV4 16 inch 435 Lb
€38.55 /đơn vị