1nwv1 | Bánh xe khí nén 12 inch Dia. 445 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén 1NWV1 Đường kính 12 inch 445 Lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 1NWV1 Đường kính 12 inch 445 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2URQ phần: 1NWV1
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
€44.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Sức chứa445 lb
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục3 / 4 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmcân đối
Chiều rộng trung tâm4-1 / 2 "
Tải Xếp hạng445 lb
chổ4
Dia Rim lốp.6-21 / 32 "
Số lốp Sidewall4.10 / 3.50-6
Độ dày lốp3-1 / 2 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe12 "
Chiều rộng bánh xe3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.64
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 1NWV1 Đường kính 12 inch 445 Lb
€44.11 /đơn vị