1nwu4 | Bánh xe khí nén 8 inch 300 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU4 8 inch 300 Lb | AB2URJ

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 1NWU4 8 inch 300 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2URJ phần: 1NWU4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€27.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe khí nén
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Sức chứa300 lb
Kết thúcSơn tĩnh điện
Phù hợp với trục3 / 4 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmGói Bạc
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-7 / 8 "
Tải Xếp hạng300 lb
chổ4
Dia Rim lốp.4-1 / 2 "
Số lốp Sidewall2.80 / 2.50-4
Độ dày lốp2-1 / 2 "
Đặt chân lênSawtooth
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2 39 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)7.3
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8716900000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐặt chân lênĐường kính lỗ khoan.Sức chứaĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeDải đánh giá tải trọng CasterPhù hợp với trụcMụcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU2 8 inch 220 Lb | AB2URG 1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Bánh xe khí nén€27.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU3 8 inch 295 Lb | AB2URH 1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Bánh xe khí nén€28.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU6 10 inch 230 Lb | AB2URL 1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Bánh xe khí nén€31.61
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWU7 Bánh xe khí nén có ống 10 Inch 350 Lb | AB2URM 2RZJ4 1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Bánh xe khí nén€39.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU8 12 inch 290 Lb | AB2URN 1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Bánh xe khí nén€56.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWU9 12 inch 290 Lb | AB2URP 1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Bánh xe khí nén€51.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe khí nén có ống 1NWV3 13 inch 350 Lb | AB2URT 1NWV3Có gân5 / 8 "350 lb13 "3.875 "-5 / 8 "Bánh xe khí nén€34.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe khí nén 1NWU4 8 inch 300 Lb
€27.34 /đơn vị