1nwc3 | Bánh xe cố định rãnh chữ V 800 Lb. 2H | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWC3 Bánh xe cứng rãnh chữ V 800 Lb. 2 H| AB2ULP

APPROVED VENDOR Bánh xe cứng có rãnh chữ V 1NWC3 800 Lb. 2 giờ

Trong kho
Khoản mục: AB2ULP phần: 1NWC3
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
€43.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcV-Groove Caster cứng
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeGang thep
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiGang thep
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5 / 8 "x 3"
Tải Xếp hạng800 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 "x 3-5 / 8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 "x 4-1 / 2"
Độ dày tấm1 / 4 "
Loại đếA
Bánh xe thay thế1NWF9
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeChiều cao tổng thểKích thước tấmLoại đếBánh xe thay thếMàu bánh xeGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWB3 Bánh xe cứng rãnh chữ V 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 đến 999 lb.Gang thep5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Đen€44.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWB5 Bánh xe cứng rãnh chữ V 1200 Lb. 2H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 đến 2999 lb.Gang thep7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Đen€70.99
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWC5 Bánh xe cứng rãnh chữ V 900 Lb. 2H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 đến 999 lb.Gang thep6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Đen€58.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWC7 Bánh xe cứng rãnh chữ V 1000 Lb. 2H| AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 đến 2999 lb.Gang thep7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Đen€57.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWC9 Bánh xe cứng rãnh chữ V 350 Lb. 2H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 đến 999 lb.polyurethane5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2đỏ€51.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe cứng có rãnh chữ V 1NWD6 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 đến 999 lb.Gang thep5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Đen€53.38
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWE1 Bánh xe cứng rãnh chữ V 1000 Lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 đến 2999 lb.Gang thep7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Đen€51.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe cứng có rãnh chữ V 1NWC3 800 Lb. 2 giờ
€43.25 /đơn vị