Revvo Tfk 125 Rp1g | Bánh xe đẩy tấm cứng 1000 Lb Đường kính 5 inch. | 5vf62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TFK 125 RP1G Bánh xe tấm cứng 1000 Lb Đường kính 5 inch | AE6VLQ 5VF62

REVVO Bánh xe tấm cứng TFK 125 RP1G Đường kính 1000 Lb 5 inch

Trong kho
Mục: AE6VLQ phần: TFK 125 RP1GTham chiếu chéo: 5VF62

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€33.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng có phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng1000 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số WS8020050
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm viÂ65 độ đến 250 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS3926909980
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc khungPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
REVVO TFSV 100 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 4 inch | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€16.58
REVVO TFSV 125 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 5 inch | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€18.45
REVVO TFK 125 NT0E Bánh xe tấm cứng 550 Lb Đường kính 5 inch | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "550 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Bánh xe tấm cứng Đường kính 880 Lb 8 inch | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "880 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Bánh xe tấm cứng 2200 Lb Đường kính 8 inch | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HKẽm đánh bóngKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "2200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€236.96
REVVO TFH100PT1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 500 Lb 4 inch | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€88.34
REVVO TFH100CI1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 700 Lb 4 inch | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€71.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe tấm cứng TFK 125 RP1G Đường kính 1000 Lb 5 inch
€33.85 /đơn vị