APPROVED VENDOR Bánh xe tấm cứng 1NUZ5 Đường kính 700 Lb 3-1 / 4 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster tấm cứng |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 300 đến 999 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Caster cứng nhắc |
Loại bánh xe | Rigid |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | Đen |
Vật liệu cốt lõi | Hiện tượng |
Đồng hồ đo độ cứng | 90 Bờ D |
Kết thúc khung | Chromate kẽm vàng |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | B |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 3 x 3 " |
Tải Xếp hạng | 700 lb |
Loại khóa | Không có khóa bao gồm |
Gắn Bolt Dia. | 3 / 8 " |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 2-5/8 x 3-5/8" |
Chiều cao tổng thể | 5.25 " |
Kích thước tấm | 4 x 4-1 / 2 " |
Độ dày tấm | 0.25 " |
Loại đế | B |
Vòng bi bánh xe | Trục lăn |
Màu bánh xe | Đen |
Đường kính bánh xe | 3.25 " |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.54 |
Mã HS | 8716903000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tải Xếp hạng | Dải đánh giá tải trọng Caster | Vật liệu bánh xe | Gắn Bolt Dia. | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Chiều cao tổng thể | Kích thước tấm | Độ dày tấm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €23.64 | ||
1G098 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €24.18 | ||
1G099 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €25.54 | ||
1G100 | 250 lb | 0 đến 299 lb. | polyurethane | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | €33.93 | ||
1G193 | 154 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €13.76 | ||
1G194 | 176 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.12 | ||
1G195 | 198 lb | 0 đến 299 lb. | Cao su nhiệt dẻo | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | €16.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.