1nwj6 | Bánh xe xoay đường kính 6 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ6 Đường kính 6 inch | AB2UNT

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1NWJ6 Đường kính 6 inch

Trong kho
Mặt hàng: AB2UNT phần: 1NWJ6

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€45.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng90 bờ A
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng410 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể7.25 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đôi được làm cứng
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Vật liệu bánh xeMàu cốt lõiKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NVD6 Đường kính 450 inch 6 lb | AB2UEP 1NVD63 / 8 "Cao su nhiệt dẻomàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€51.25
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWH1 Đường kính 600 inch 6 lb | AB2UNC 1NWH13 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€51.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWH3 Đường kính 675 inch 8 Lb | AB2UNE 1NWH33 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€106.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ4 Đường kính 5 inch | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "Cao suĐen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.60
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWJ8 Đường kính 8 inch | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "Cao suĐen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€49.05
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWR5 Đường kính 600 inch 6 lb | AB2UQQ 1NWR53 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€45.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm xoay 1NWR7 Đường kính 600 inch 8 Lb | AB2UQT 1NWR73 / 8 "Cao sumàu xám2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "B€55.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm xoay 1NWJ6 Đường kính 6 inch
€45.22 /đơn vị