U51350.021.0001 | Máy giặt #12 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51350.021.0001 Máy giặt #12, 100PK | AB2TYM 1NU85

APPROVED VENDOR U51350.021.0001 Máy giặt #12, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB2TYM phần: U51350.021.0001Tham chiếu chéo: 1NU85

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.94 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt quầy bar
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông#12
Bên trong Dia.0.297 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Độ cứng RockwellB70
bề dầy9 / 34 "
Độ dày dung sai-0.139 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318220000
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51350.021.0001 Máy giặt #12, 100PK
€14.94 /đóng gói