APPROVED VENDOR 1NTY8 Góc Pvc Xám 0.187 T 1.5 inch Chân 5 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc cổ phiếu |
Màu | Màu xám đen |
Corners | Square |
Kết thúc | Mịn |
Chân dài | 1-1/2" x 1-1/2" |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.125 " |
Chiều dài | 5ft. |
Dung sai chiều dài | + 0.060 / -0.000 " |
Vật chất | PVC loại I |
Nhiệt độ. Phạm vi | 5 độ đến 140 độ F |
Độ bền kéo | 7300 psi |
bề dầy | 0.19 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.019 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 3916200091 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.