1nty2 | Góc Pvc Xám 0.125 Inch T 1 Inch Chân 5 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NTY2 Góc Pvc Xám 0.125 Inch T 1 Inch Chân 5 Feet | AB2TVN

APPROVED VENDOR 1NTY2 Góc Pvc Xám 0.125 inch T 1 inch Chân 5 chân

Trong kho
Mục: AB2TVN phần: 1NTY2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€36.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc cổ phiếu
MàuMàu xám đen
CornersSquare
Kết thúcMịn
Chân dài1 "x 1"
Khả năng chịu đựng chiều dài chân+/- 0.125 "
Chiều dài5ft.
Dung sai chiều dài+ 0.060 / -0.000 "
Vật chấtPVC loại I
Nhiệt độ. Phạm vi5 độ đến 140 độ F
Độ bền kéo7300 psi
bề dầy0.125 "
Độ dày dung sai+/- 0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3916200091
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bằng cấp / Uốn cong (90)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàibề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NTY4 Angle Pvc Grey 0.187 T 1.25 Inch Chân 5 Feet | AB2TVQ 1NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€51.25
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 1NTY8 Angle Pvc Grey 0.187 T 1.5 Inch Chân 5 Feet | AB2TVV 1NTY81-1/2" x 1-1/2"0.19 "+/- 0.019 "€58.98
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NTZ1 Góc Pvc Xám 0.25 T 1 1/2 Inch Chân 5 feet | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NTZ3 Góc Pvc Xám 0.187 Inch T 2 Inch Chân 5 Feet | AB2TVZ 1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "€85.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY2 Góc Pvc Xám 0.125 inch T 1 inch Chân 5 chân
€36.63 /đơn vị