1mne2 | Nắp 1/2 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNE2 Cap 1/2 Inch Npt | AB2LCA

APPROVED VENDOR 1MNE2 Cap 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AB2LCA phần: 1MNE2

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểThép rèn đen
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307995045
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ4 Cap 1/4 Inch Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€10.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ5 Cap 3/8 Inch Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€10.26
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ6 Cap 1/2 Inch Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€9.06
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ7 Cap 3/4 Inch Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€12.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ8 Cap 1 Inch Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€13.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBZ9 Cap 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€19.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LCA1 Cap 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJC 1LCA1Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€28.10

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNE2 Cap 1/2 inch Npt
€6.02 /đơn vị