APPROVED VENDOR 1MPD6 Street Elbow 90 độ 1 inch Glavanized
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay đường phố, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | Thép rèn mạ kẽm |
Kiểu kết nối | FNPT x MNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 72 độ F |
Kích thước đường ống | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7307929000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBK9 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 2 " | 300 psi | €11.60 | ||
1LBL1 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 2000 psi @ 150 độ F WOG | 3 / 4 " | 300 psi | €17.76 | ||
1MPD2 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | - | €34.73 | ||
1MPD4 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1 / 2 " | - | - | RFQ
| |
1MPD5 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
| |
2WJ14 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 3" | 150 psi | €94.21 | ||
2WJ15 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 4" | 150 psi | €177.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.