Anvil 0362085805 | Nắp thép rèn 1-1/2 inch | 29ve61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362085805 Lắp ống thép rèn, mối hàn ổ cắm, ống 1-1/2 inch | AF9DNN 29VE61

ANVIL 0362085805 Forged Steel Pipe Fitting, Socket Weld, 1-1/2 Inch Pipe

Trong kho
Khoản mục: AF9DNN phần: 0362085805Tham chiếu chéo: 29VE61

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.2.375 "
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC069029109204

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)2.39
Chiều dài tàu (cm)2.39
Chiều rộng tàu (cm)6.05
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362084402 Nắp thép rèn màu đen, mối hàn ổ cắm, ống 1/8 inch | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€14.75
ANVIL 0362084600 Nắp Thành Dày, Mối Hàn Ổ Cắm, 1/4 Trong Ống | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€13.56
ANVIL 0362084808 Nắp thép rèn màu đen, mối hàn ổ cắm, ống 3/8 inch | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€13.61
ANVIL 0362085003 Nắp Ống, Mối hàn ổ cắm, 1/2 Inch, 3000 lb, Thép | AF9DNJ 29VE57 03620850031-1 / 5 "1 / 2 "€8.64
ANVIL 0362085201 Nắp ống, 3/4 Inch, Mối hàn ổ cắm, 3000 lb, Thép | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€11.41
ANVIL 0362085409 Nắp ống, 1 Inch, Mối hàn ổ cắm, 3000 lb, Thép | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€15.33
ANVIL 0362085607 Nắp thép rèn màu đen, loại 3000, ống 1-1/4 inch | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€20.29

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362085805 Forged Steel Pipe Fitting, Socket Weld, 1-1/2 Inch Pipe
€24.87 /đơn vị