1mnk1 | Bushing 1 X 1/2 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNK1 Ống lót 1 x 1/2 Inch Npt | AB2LDW

APPROVED VENDOR Ống lót 1MNK1 1 x 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AB2LDW phần: 1MNK1

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBushing
Vật liệu cơ thểThép rèn đen
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống1 "x 1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7307995045
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ3 1/4 x 1/8 Inch Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€4.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ4 3/8 x 1/8 Inch Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€5.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ5 3/8 x 1/4 Inch Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€4.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ6 1/2 x 1/4 Inch Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€5.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ7 1/2 x 3/8 Inch Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"€5.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MNJ8 Ống lót 3/4 x 3/8 Inch Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€7.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót 1MNJ9 3/4 x 1/2 Inch Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€6.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót 1MNK1 1 x 1/2 inch Npt
€8.47 /đơn vị