APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 1MNB9 1-1 / 4 inch Npt
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối một nửa |
Vật liệu cơ thể | Thép rèn đen |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 72 độ F |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7307923010 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.