1mmw4 | Khuỷu tay 45 độ 1/4 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MMW4 Khuỷu tay 45 Độ 1/4 Inch Npt | AB2KZC

APPROVED VENDOR 1MMW4 khuỷu tay 45 độ 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AB2KZC phần: 1MMW4

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€22.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểThép rèn đen
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV2 Cút 45 Độ 1/4 Inch Fnpt | AB2DGF 1LBV2Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€16.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV3 Cút 45 Độ 3/8 Inch Fnpt | AB2DGG 1LBV3Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€16.79
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV4 Khuỷu tay 45 độ 1/2 Inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€18.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV5 Cút 45 Độ 3/4 Inch Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€19.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV6 Cút 45 Độ 1 Inch Fnpt | AB2DGK 1LBV6Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€24.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV7 Cút 45 Độ 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DGL 1LBV7Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€39.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBV8 Cút 45 Độ 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DGM 1LBV8Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€48.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMW4 khuỷu tay 45 độ 1/4 inch Npt
€22.56 /đơn vị