APPROVED VENDOR Pallet nhựa 1MCT5G 48 x 40in Dynam Cap2200lb
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | pallet |
Màu | Đen |
Công suất tải động | 2200 lb |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 48 " |
Vật chất | Polyethylene nguyên chất mật độ cao |
Nhập Pallet | 4 chiều đầy đủ |
Loại pallet | Stackable |
Khả năng tải tĩnh | 6600 lb |
Chiều rộng | 40 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 119.38 |
Mã HS | 3923900080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Công suất tải động | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Khả năng tải tĩnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | Đen | 2200 lb | 6" | 48 " | Polyethylene nguyên chất mật độ cao | 6,600 lb | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT4G | màu xám | 2200 lb | 6" | 48 " | Polyethylene nguyên chất mật độ cao | 8,000 lb | 48 " | - | RFQ
| |
1MCT8G | Xám | 3790 lb | 6" | 48 " | Polyethylene nguyên chất mật độ cao | 4,400 | 40 " | - | RFQ
| |
1MCT9G | Màu xanh da trời | 2200 lb | 5" | 48 " | Polyethylene nguyên chất mật độ cao | 4,000 lb | 40 " | - | RFQ
| |
1MCU1G | Gói Bạc | - | 6" | 48 " | Nhôm ép đùn | 6,000 lb | 42 " | €631.35 | ||
1MCU2G | Gói Bạc | - | 6" | 48 " | Nhôm ép đùn | 6,000 lb | 48 " | €778.58 | ||
48x48 HDSC Xanh lam | Màu xanh da trời | 4,000 lb | 6 3 / 5 " | 48 " | HDPE tái chế một phần | 30,000 lb | 48 " | €321.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.