APPROVED VENDOR 1LUH9 Locknut 1/8 inch Thép không gỉ 304
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai ốc khóa |
Vật liệu cơ thể | 304 thép không gỉ |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 300 psi |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Kích thước đường ống | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7318160060 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.