1lub8 | Cross 1/4 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUB8 Chữ thập 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FTL

APPROVED VENDOR 1LUB8 Chữ thập 1/4 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2FTL phần: 1LUB8

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€12.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUC3 Chữ thập 1/2 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "€26.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUC5 Chữ thập 3/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "€42.85
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUC7 Chữ thập 1 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FTV 1LUC7304 thép không gỉ300 psi150 psi1"€64.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LUD4 Chữ thập 2 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 thép không gỉ300 psi150 psi2"€134.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LVD8 Chữ thập 1/4 inch Thép không gỉ 316 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 4 "€16.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LVE3 Chữ thập 1/2 inch Thép không gỉ 316 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "€30.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LVE5 Chữ thập 3/4 inch Thép không gỉ 316 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "€46.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUB8 Chữ thập 1/4 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi
€12.90 /đơn vị