1ltj9 | Khớp nối một nửa Thép không gỉ 2 inch 304 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ9 Khớp Nối Nửa 2 Inch 304 Thép Không Gỉ 150 Psi | AB2FKN

APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 1LTJ9 2 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2FKN phần: 1LTJ9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€27.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS7307221000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ1 Half Coupling 1/8 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 8 "€3.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ2 Half Coupling 1/4 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 4 "€3.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ3 Half Coupling 3/8 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ4 Half Coupling 1/2 Inch 304 Inox 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 thép không gỉ300 psi150 psi1 / 2 "€4.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTJ5 Khớp Nối Nửa 3/4 Inch 304 Thép Không Gỉ 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 thép không gỉ300 psi150 psi3 / 4 "€7.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối nửa 1LTJ6 1 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 thép không gỉ300 psi150 psi1"€8.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối nửa 1LTJ8 1 1/2 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 thép không gỉ300 psi150 psi1.5 "€15.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Khớp nối nửa 1LTJ9 2 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi
€27.35 /đơn vị