1ltf6 | Ống lót lục giác 1 1/4 X 1 Inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTF6 1 1/4 x 1 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FJF 4464K386

APPROVED VENDOR Ống lót lục giác 1LTF6 1 1/4 x 1 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2FJF phần: 1LTF6Tham chiếu chéo: 4464K386

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€21.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTC5 1/4 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 thép không gỉ1 / 4 "x 1 / 8"€3.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTC6 3/8 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 thép không gỉ3 / 8 "x 1 / 8"€4.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTC7 3/8 x 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 thép không gỉ3 / 8 "x 1 / 4"€3.99
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTC8 1/2 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 thép không gỉ1 / 2 "x 1 / 8"€5.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTC9 1/2 x 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 thép không gỉ1 / 2 "x 1 / 4"€6.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTE1 1/2 x 3/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 thép không gỉ1 / 2 "x 3 / 8"€5.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống lót lục giác 1LTE2 3/4 x 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 thép không gỉ3 / 4 "x 1 / 8"€7.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống lót lục giác 1LTF6 1 1/4 x 1 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi
€21.51 /đơn vị