1lry3 | Nắp 3 Inch Inox 304 150 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRY3 Nắp 3 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFV

APPROVED VENDOR 1LRY3 Nắp 3 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2FFV phần: 1LRY3

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€79.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX2 Nắp 1/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX3 Nắp 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.10
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX4 Nắp 3/8 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX5 Nắp 1/2 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€6.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX6 Nắp 3/4 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€7.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX7 Nắp 1 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€11.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRX8 Nắp 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€20.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY3 Nắp 3 inch 304 Thép không gỉ 150 Psi
€79.25 /đơn vị