1lme1 | Ống Thép 300 Psi 1/2 X 24 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LME1 300 Psi 1/2 x 24 In | AB2EEF

APPROVED VENDOR Ống thép 1LME1 300 Psi 1/2 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB2EEF phần: 1LME1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€47.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài24 "
Max. Sức ép300 psi @ 550 độ F
Tối đa Áp suất hơi4156 psi WSP @ 650 độ F
Bên ngoài Dia.0.84 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.147 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)61.47
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7304316050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LLY8 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 độ F0.54 "1 / 4 "0.119 "€34.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LLY9 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 độ F0.54 "1 / 4 "0.119 "€42.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLZ1 Ống thép 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 độ F0.54 "1 / 4 "0.119 "€57.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLZ3 Ống thép 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 độ F0.54 "1 / 4 "0.119 "€88.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LMB4 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 độ F0.675 "3 / 8 "0.126 "€36.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LMB5 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 độ F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.33
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép ống 1LMB6 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 độ F0.675 "3 / 8 "0.126 "€69.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống thép 1LME1 300 Psi 1/2 x 24 In
€47.53 /đơn vị