1llv5 | Núm vú thép 300 Psi 1/8 X 6 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLV5 Núm thép 300 Psi 1/8 x 6 In | AB2EBE

APPROVED VENDOR 1LLV5 Núm vú bằng thép 300 Psi 1/8 x 6 In

Trong kho
Khoản mục: AB2EBE phần: 1LLV5
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
€12.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài6"
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi6557 psi WSP @ 650 độ F
Bên ngoài Dia.0.405 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.095 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU5 Núm thép 300 Psi 1/8 x 1 1/2 In | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU6 Núm thép 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU7 Núm thép 300 Psi 1/8 x 2 1/2 In | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU8 Núm thép 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLU9 Núm thép 300 Psi 1/8 x 3 1/2 In | AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLV1 Núm thép 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1LLV14"6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.82
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LLV2 Núm thép 300 Psi 1/8 x 4 1/2 In | AB2EBB 1LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 độ F0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLV5 Núm vú bằng thép 300 Psi 1/8 x 6 In
€12.64 /đơn vị