1lby8 | Khớp Nối Fnpt 1-1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBY8 Khớp nối 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DHQ

APPROVED VENDOR 1LBY8 Khớp nối 1-1 / 4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2DHQ phần: 1LBY8

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€21.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểSắt đen dễ uốn
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBY3 1/4 inch Fnpt | AB2DHK 1LBY3Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€9.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBY4 3/8 inch Fnpt | AB2DHL 1LBY4Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€9.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBY5 1/2 inch Fnpt | AB2DHM 1LBY5Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€10.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBY6 3/4 inch Fnpt | AB2DHN 1LBY6Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€13.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBY7 Khớp nối 1 inch Fnpt | AB2DHP 1LBY7Sắt đen dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F1"300 psi-20 độ đến 550 độ F€19.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBY9 Khớp nối 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DHR 1LBY9Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi-20 độ đến 550 độ F€32.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LBZ1 2 inch Fnpt | AB2DHT 1LBZ1Sắt đen dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F2"300 psi-20 độ đến 550 độ F€42.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBY8 Khớp nối 1-1 / 4 inch Fnpt
€21.38 /đơn vị