APPROVED VENDOR 1LBP9 Nắp sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 3/8 In
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cap |
Vật liệu cơ thể | Sắt dễ uốn mạ kẽm |
Lớp | 300 |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 2000 psi @ 150 độ F WOG |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Áp suất hơi bão hòa | 300 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 7307199060 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR6 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 300 | 1500 psi @ 150 độ F WOG | 2" | 300 psi | €37.71 | |
1MPK5 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
1MPK6 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
1MPK8 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 3 / 4 " | - | €11.14 | |
1MPK9 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1" | - | €16.49 | |
1MPL1 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1.25 " | - | - | RFQ
|
1MPL3 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 2" | - | €43.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.