1lbn2 | Sắt dẻo mạ kẽm Tee 300 Psi 1 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN2 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK

APPROVED VENDOR Sắt dễ uốn 1LBN2 Tee 300 Psi 1 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2DEK phần: 1LBN2

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
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
€37.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBL6 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "300 psi€16.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBL8 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "300 psi€17.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBL9 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "300 psi€25.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN1 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Sắt dễ uốn mạ kẽm3002000 psi @ 150 độ F WOG1"300 psi€37.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN3 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG1.5 "300 psi€54.08
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBN4 Tee Sắt dẻo mạ kẽm 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Sắt dễ uốn mạ kẽm3001500 psi @ 150 độ F WOG2"300 psi€94.00
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1MPE9 Tee 1/4 Inch Thép mạ kẽm 3000 Wog Psi | AB2LKK 1MPE9Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Sắt dễ uốn 1LBN2 Tee 300 Psi 1 1/4 In
€37.70 /đơn vị