1lbb8 | Thép Spring Nut U Style 8-32 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1LBB8 Spring Nut U Style 8-32 Steel, 50PK | AB2DBU

APPROVED VENDOR 1LBB8 Đai ốc lò xo U Style 8-32 Steel, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2DBU phần: 1LBB8
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
€27.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụchạt mùa xuân
Vật liệu cơ bảnThép
Trung tâm của lỗ đến mép bảng điều khiển0.234 "
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kết thúcĐen Phosphate
Đối với độ dày của bảng điều khiển0.025 đến 0.040 "
Chiều dài0.52 "
Vật chấtThép lò xo
Loại hạtĐai ốc mùa xuân kiểu chữ U
Độ cứng RockwellC40 đến C50
Hình dạngU
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.017 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuPhong cách U
Chiều rộng0.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadĐối với độ dày của bảng điều khiểnChiều dàiKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LBC5 Spring Nut U Style 10-24 Steel - Gói 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 đến 0.062 "0.56 "-0.63 "€44.31

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBB8 Đai ốc lò xo U Style 8-32 Steel, 50PK
€27.56 /đóng gói