1lav1 | Thép Spring Nut J Kiểu 6-32 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1LAV1 Spring Nut J Style 6-32 Steel, 50PK | AB2CXH

APPROVED VENDOR 1LAV1 Đai ốc lò xo kiểu J Thép 6-32, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2CXH phần: 1LAV1
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
€20.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụchạt mùa xuân
Vật liệu cơ bảnThép
Trung tâm của lỗ đến mép bảng điều khiển0.296 "
Kích thước Dia./Thread# 6-32
Kết thúcĐen Phosphate
Đối với độ dày của bảng điều khiển0.045 đến 0.062 "
Chiều dài0.63 "
Vật chấtThép lò xo
Loại hạtJ Phong cách mùa xuân Nut
Độ cứng RockwellC40 đến C50
Hình dạngJ
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.017 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuPhong cách J
Chiều rộng0.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadĐối với độ dày của bảng điều khiểnChiều dàiĐộ cứng Rockwellbề dầyLoại sợiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LAZ6 Spring Nut J Style #8 Steel - Gói 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 đến 0.062 "0.53 "C40 đến C500.028 "UNC0.5 "€55.56

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV1 Đai ốc lò xo kiểu J Thép 6-32, 50PK
€20.75 /đóng gói