1laj9 | Đai ốc hàn 1/4-20 13/16 X 1/2 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1LAJ9 Weld Nut 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK | AB2CUY

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAJ9 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2CUY phần: 1LAJ9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€13.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt dẻ
Chiều dài cơ sở13 / 16 "
Độ dày cơ sở3 / 32 "
Chiều rộng cơ sở1 / 2 "
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Loại hạtĐai hàn cơ sở tab với hình chiếu
Hoa tiêu Dia.19 / 64 "
Chiều cao phi công0.032 "
Kích thước lỗ thí điểm5 / 16 "
Chiều cao chiếu0.020 "
Chiều rộng chiếu0.125 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuCơ sở tab với phép chiếu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phép chiếu mối hàn (4)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAJ9 1/4-20 13/16 X 1/2, 50PK
€13.13 /đóng gói