1laj1 | Đai ốc hàn 3/8-16 1 1/8 X 5/8 - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1LAJ1 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK | AB2CUP

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAJ1 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2CUP phần: 1LAJ1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€30.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt dẻ
Chiều dài cơ sở1.125 "
Độ dày cơ sở9 / 64 "
Chiều rộng cơ sở5 / 8 "
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Loại hạtĐai hàn cơ sở tab với hình chiếu
Hoa tiêu Dia.7 / 16 "
Chiều cao phi công0.094 "
Kích thước lỗ thí điểm29 / 64 "
Chiều cao chiếu0.027 "
Chiều rộng chiếu0.312 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuCơ sở tab với phép chiếu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318160085
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Phép chiếu mối hàn (1)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAJ1 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK
€30.10 /đóng gói