1laf6 | Đai Ốc Hàn 8-32 5/8 X 7/16 Inch - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LAF6 Đai ốc hàn 8-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK | AB2CTQ

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAF6 8-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB2CTQ phần: 1LAF6

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€17.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHạt dẻ
Chiều dài cơ sở5 / 8 "
Độ dày cơ sở3 / 32 "
Chiều rộng cơ sở7 / 16 "
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép
Loại hạtĐai hàn cơ sở tab với lỗ bù đắp
Hoa tiêu Dia.13 / 64 "
Chiều cao phi công0.030 "
Kích thước lỗ thí điểm7 / 32 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuCơ sở tab có lỗ bù đắp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tâm của lỗ thí điểm đến mép ngoài (0.188 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc mối hàn 1LAF6 8-32 5/8 X 7/16 Inch, 50PK
€17.00 /đóng gói